Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Inserto 4.4.1, pinze

Inserto kit pinze 4.4.1
MODULO-VUOTO-P.0965905600

Cod. art. 0955905600

EAN 4056807712406

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Inserto 4.4.1, pinze

Cod. art. 0955905600
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
Vuoto, per assortimento, art. n. 0965905600

Compatibile con tutti i prodotti del sistema ORSY


Dimensioni della griglia uniformi



Elegante finitura in carbonio


Inserto in plastica di alta qualità con elegante finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia



Per trovare gli utensili corretti in modo rapido e semplice


Dimensioni degli utensili contrassegnate sull'inserto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per il sistema ORSY, (ad es. valigetta, carrello da officina, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)

Misura sezione in espanso

4.4.1

Larghezza x altezza x profondità

231 x 38 x 335 mm

Elementi decorativi

Aspetto carbonio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

TRONCH. RINF.A TAGL.DIAG.ZEBRA 160MM

Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE ZEBRA 180 MM

Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

PINZA BECCHI MEZZITONDI ZEBRA 200 MM

Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZA REGOLABILE ZEBRA

Pinza regolabile autoserrante con regolazione a pulsante