Inserti auricolari x-100, rilevabili
Inserti auricolari x-100, rilevabili
INSERT-AURIC-RILEV-METALDETECT-X100-CORD
Cod. art. 0899300333
EAN 4045989372232
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserti auricolari monouso ergonomici di forma conica per l'utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi
A portata di mano e sempre pronti all'uso grazie al cordino di sicurezza
Attenuazione elevata
Riconoscimento vocale eccellente
Estremamente confortevoli da indossar per un perfetto adattamento
La superficie chiusa evita che corpi estranei e particelle di sporco entrino negli inserti auricolari
La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare fornisce numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento corretto e veloce
- Facile da rimuovere
Caratteristiche tecniche(X)
Valore di attenuazione SNR | 37 dB |
Valore di attenuazione L | 34 dB |
Valore di attenuazione M | 35 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 36 dB |
Numero inserti auricolari | 100 PZ |
Colore | Blu |
Normative | EN 352-2 |