Inserti auricolari con cordino X-100
Inserti auricolari con cordino x-100
INSERTI AURIC.CORDINO X-100 EN 352
Cod. art. 0899300332
EAN 4046778690148
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A portata di mano e sempre pronti all'uso grazie al cordino di sicurezza
Attenuazione elevata
Riconoscimento vocale eccellente
Vengono indossate volentieri perché molto confortevoli
La superficie chiusa evita che corpi estranei e impurità entrino nell'inserto auricolare.
La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare offre numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento corretto e veloce
- Inserto auricolare facile da rimuovere
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività che comportano esposizione al rumore
Valore di attenuazione SNR | 37 dB |
Valore di attenuazione L | 34 dB |
Valore di attenuazione M | 35 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 36 dB |
Contenitore | Dispenser monouso |
Esecuzione | A coppia in sacchetto di plastica |
Numero inserti auricolari | 100 Coppia |
Colore | Verde neon |
Normative | EN 352, AS/NZS 1270 |