Inserti auricolari con cordino
Inserti auricolari con cordino
INSERTI AURICOLARI EN 352 CE
Cod. art. 0899300338
EAN 4056807691237
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A portata di mano grazie al cordino di sicurezza
- Attenuazione elevata con un buon riconoscimento segnale e vocale
- Confortevoli da indossare grazie alle lamelle morbide
- Forniti in pratica valigetta
Caratteristiche tecniche(X)
Per attività che comportano la presenza di rumore discontinuo
Valore di attenuazione SNR | 27 dB |
Valore di attenuazione L | 22 dB |
Valore di attenuazione M | 24 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 27 dB |
Esecuzione | Possibilità di riutilizzo |
Normative | EN 352, AS/NZS 1270 |