Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Ürün no. 5445965002

EAN 4099618479793

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Ürün no. 5445965002
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
For internal machining with DC indexable inserts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Endekslenebilir parçalar için uygun

DC.. 0702..

Mil tipi

A

Soğutma sıvısı besleme

Evet

Kavrama sistemi

S

Alet tasarımı

Sağ

Ayar açısı

93 Derece

Sıkıştırma yüzeyi sayısı

1

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs dahil:
1 x
Insert holder ISO S clamping system DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A10H-SDUCR-07

Açıklama:
10 mm
For internal machining with DC indexable inserts
Miktar: 1 x
1 x
Insert holder ISO S clamping system DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A12K-SDUCR-07

Açıklama:
12 mm
For internal machining with DC indexable inserts
Miktar: 1 x
1 x
Insert holder ISO S clamping system DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A16M-SDUCR-07

Açıklama:
16 mm
For internal machining with DC indexable inserts
Miktar: 1 x