Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Cod. art. 5445965002

EAN 4099618479793

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs

Cod. art. 5445965002
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
For internal machining with DC indexable inserts
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Per inserti sostituibili

DC.. 0702..

Tipo gambo

A

Mandata refrigerante

Sistema di presa

S

Design utensile

Lato destro

Angolo di regolazione

93 Gradi

Numero di superfici di serraggio

1

Insert holder asmt SDUCR-07 steel IC right 4 pcs compreso:
1 x
Portainserto ISO con sistema di serraggio S per inserti sostituibili DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A10H-SDUCR-07

Descrizione:
10 mm
Per tornitura interna con inserti sostituibili DC
Quantità: 1 x
1 x
Portainserto ISO con sistema di serraggio S per inserti sostituibili DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A12K-SDUCR-07

Descrizione:
12 mm
Per tornitura interna con inserti sostituibili DC
Quantità: 1 x
1 x
Portainserto ISO con sistema di serraggio S per inserti sostituibili DC

CLMPHOLD-DC-STEELSHANK-IC-A16M-SDUCR-07

Descrizione:
16 mm
Per tornitura interna con inserti sostituibili DC
Quantità: 1 x