Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Insert de brosse, plastique

Insert de brosse, plastique

Art. N° 4952600194

EAN 4056807472065

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Insert de brosse, plastique

Art. N° 4952600194

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Elastic brush fibres to gently glide scratch-sensitive objects in two dimensions
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

I, B

Diamètre intérieur (d2)

24 mm

Diamètre extérieur (d3)

31 mm

Diamètre de brosse (d5)

15 mm

Hauteur d'installation (h2)

10 mm

Hauteur (h1)

13 mm

Hauteur de brosse (h5)

7 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Design

Compatible ESD

Conforme à la norme RoHS

Oui