Insektfjerner
Insektfjerner
INSEKTFJERNER 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Forbedret kombinasjon av aktive stoffer
Fjerner enkelt tilsmussing av insekter som skader lakk, uten at det blir igjen rester
Raskt og enkelt å påføre
Også ideell for forbehandling før bilvask
Skånsom mot materialer
Angriper ikke lakk, krom, plast, gummi osv.
Danner ikke emulsjoner med vann. Hindrer derfor ikke bruk av en lett væskeseparator (DIN 1999)
AOX-fri
Silikonfri
Må ikke brukes på varm lakk eller i solen. Beskytt middelet mot frost.
Dataark(X)
For rengjøring av frontrute/vinduer, radiator, radiatorgriller, støtfangere, frontlys, nummerskilt osv. som er rammet av insektrester.
Spray de rammede overflatene og la middelet få virke i flere minutter. Tørk deretter av de løsnede restene med en hard svamp. For å motvirke skrammer skyller du raskt bort fastgrodd veistøv før du rengjør området.
Innhold | 500 ml |
Vekt av innhold | 515 g |
Kjemisk base | Alkaliske tensider |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Gul |
pH-verdi | 11 |
Min. flammepunkt | 350 °C |
Tetthet | 1,033 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | frostfritt lagringssted |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Beholder | Håndspray |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.