Insektenentferner PERFECT
Insektenentferner PERFECT
INSENTF-PERFECT-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Löst hartnäckige Insektenreste, Flugschmutz und organische Ablagerungen gründlich und schonend – ohne Lack, Kunststoff oder Glas zu beeinträchtigen
- Die hochwirksame, aber schonende Formel erleichtert die Reinigung und bereitet die Oberfläche optimal auf Politur, Wachs oder Versiegelung vor
- Ideal für alle, die Detailing auf höchstem Niveau betreiben und keine Kompromisse bei Sauberkeit, Glanz und Oberflächenschutz eingehen wollen
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen
- Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
Datenblätter(X)
Für Glas, Lack, Scheinwerfer, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Ideal als Vorreiniger vor der Fahrzeugwäsche.
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1010 g |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Farbe | Farblos |
pH-Wert | 11,2 |
Dichte | 1,000 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Gebinde | Flasche |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!