Insectenverwijderaar
Insectenverwijderaar
INSECTENVERWIJDERAAR 500 ML
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbeterde combinatie van actieve middelen
Voor het verwijderen van insectenresten die schadelijk zijn voor de lak
Gemakkelijk en snel aan te brengen
Ook uitstekend geschikt als voorbehandeling bij reiniging in de wasstraat
Zacht voor materialen
Tast lak, chroom, kunststof, rubber enz. niet aan.
Vormt met water geen emulsie en doet dus geen afbreuk aan de werking van een afscheider voor lichte vloeistoffen (DIN 1999)
AOX-vrij
Siliconenvrij
Niet op verhitte lakken of in de zon gebruiken. Beschermen tegen vorst.
Datasheets(X)
Voor het reinigen van voorruit/autoruiten, radiateurgrilles, bumpers, koplampunits, kentekenplaten enz. die zijn verontreinigd met insectenresten.
De te behandelen oppervlakken inspuiten en enkele minuten laten inwerken. Vervolgens de losgekomen resten met een harde spons afnemen. Ter voorkoming van krassen zeer grof straatvuil voorafgaand aan de eigenlijke reiniging kort afspoelen.
Inhoud | 500 ml |
Gewicht inhoud | 515 g |
Chemische basis | Alkalische oppervlakte-actieve stoffen |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Geel, Groen |
PH-waarde | 11 |
Minimaal vlampunt | 350 °C |
Dichtheid | 1,033 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | vorstvrij bewaren |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Verpakking | Handspray |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!