Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İnşaat iskelesi bağlantı vidası, fosfatlı, PH

İnşaat iskelesi bağlantı vidası, fosfatlı, PH

Ürün no. 018933513

EAN 4011231244114

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İnşaat iskelesi bağlantı vidası, fosfatlı, PH

Ürün no. 018933513
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
Hardened, phosphated steel. Screw specially designed for sound-absorbing and dry construction.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3,9 mm

Uzunluk (l)

13,5 mm

Diş uzunluğu (lg)

11 mm

Kafa çapı (dh)

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k)

2,67 mm

Vida iç yolu

H2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Düğme başlı

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Uç şekli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler