Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İnşaat gönyesi

İnşaatçı gönyesi, değişken
İNŞAAT GÖNYESİ-SU TERAZİLİ- 60/80CM

Ürün no. 0714647080

EAN 4038898312932

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İnşaat gönyesi

Ürün no. 0714647080
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
İnşaat işleri için hafif, kullanışlı gönye

Düşük ağırlık ve uzun kullanma süresi


İki hafif metal su terazisinden oluşur



Herhangi bir konumda oynamadan sabitlenebilir


Çok hassas açı kopyalama



Üniversal kullanım


Yatay ve dikey seviyeli



İsteğe bağlı olarak 15° kilitleme veya sonsuz değişken ayarlama ile



Ayar aralığı 0-270°



Okuma aralığı 0-180°

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. açı belirtimi

1 Derece

Uzun kenar ölçüsü x kısa kenar ölçüsü

60 x 80 cm

Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)

1 mm/m

Kalınlık

20 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1250,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Marker set 2in1, 8 pieces

MRK-KIT-1PEN-(2IN1)-8PCS

Removable cap – can be used as a mechanical pencil or as a deep-hole marker