Innvendig takstøtte For lange varer
Lastsikring av langgods
TAKSTATIV, INNVENDIG FOR LANGGODS, SET
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel og sikker festing av lastet gods under taket på kjøretøyet
- Ryddig oppbevaring av verktøy og materialer
- Kan låses på air line skinne i en hvilken som helst posisjon
- Redusert risiko for ulykker
- Enkel installasjon på kjøretøyet
- Lastekapasitet på 35 kg
Bredde | 1030 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 46 mm |
Produktvekt (per element) | 5 kg |
Antall deler i sortiment/sett | 28 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.