Innv. seegerringer, sortiment
DIN 472 fjærstål fosfor + oljet 1050 stk. Sysko
LÅSERINGSORTIMENT BORING DIN 472
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 1050 deler
- 25 seegerringer, Ø 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
- 50 sikringsringer Ø 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 100 sikringsringer Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Standarder | DIN 472 |
Materiale | Stål |
Overflate | Fosfatert |
Antall deler i sortiment/sett | 1050 STK |
Produktvekt (per element) | 2450 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
CRCLIP-BRE-DIN472-J-10X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-11X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-12X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-13X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-14X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-15X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-16X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-17X1,0
CRCLIP-BRE-DIN472-J-18X1,0
LÅSERING BORING DIN 472-19X1,00
CRCLIP-BRE-DIN472-J-20X1,0
LÅSERING BORING DIN 472-22X1,00
CRCLIP-BRE-DIN472-J-24X1,2
CRCLIP-BRE-DIN472-J-26X1,2
CRCLIP-BRE-DIN472-J-28X1,2
LÅSERING BORING DIN 472-30X1,20
CRCLIP-BRE-DIN472-J-8X0,8
CRCLIP-BRE-DIN472-J-9X0,8
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.