Innstikklemme, skrueløs lysklemme
Innstikklemme, skrueløs lysklemme
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall ledere | 3 STK |
Trådtverrsnitt fast, min./maks. | 0,75-2,5 mm² |
Trådtverrsnitt fleksibel, min./maks. | 0,5-2,5 mm² |
Nominell strømstyrke | 24 A |
Min./maks. avisoleringslengde | 9-11 mm |
Nominell spenning | 450 V |
Maks. omgivelsestemperatur | 110 °C |
T-identifikasjon i henhold til EN 60998 | T110 |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V2 |
Materiale til hus | Polyamid 6.6 |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.