Innstikklemme, skrueløs, list
Innstikklemme, skrueløs, list
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skrueforbindelse | 1,0 - 2,5 mm² |
Pluggforbindelse | 4 x 0,5-1,5 mm² |
Nominell strømstyrke | 17.5 A |
Nominell spenning | 450 V |
Maks. omgivelsestemperatur | 85 °C |
T-identifikasjon i henhold til EN 60998 | T85 |
Brennbarhet | Selvslukkende i henhold til UL94 V2 |
Antall elektriske poler | 12 STK |
Materiale til hus | Polyamid 6.6 |
Farge | Hvit |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.