Innslagsklo, type 1
Innslagsklo, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde x bredde x tykkelse (L1 x B1 x h) | 130 x 20 x 1,2 mm |
Overflate | Galvanisert |
Klolengde x klohøyde (L2 x h) | 20,0 x 9,0 mm |
Spikerhulldiameter | 4,5 mm |
Plugghulldiameter | 6,2 mm |
Materiale | Stål |