Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Innfelt skyvedørsring, frontplate kantet

Innfelt skyvedørsring, frontplate kantet

Art.-nr. 0688500175
EAN 4038898766933
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
With circle bolt and profile cylinder perforation
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Dørlåsklasse

3

Låstype

Profilsylinder

Egnet for

Skyvedører i tre

DIN-retning

DIN R/L

Planskiveform

Kantet

Planskivebredde

20 mm

Dormål

55 mm

Materiale til planskive

Rustfritt stål

Glansgrad på planskiven

Matt

Planskivelengde

150 mm

Hullavstand

38 mm

Planskivetykkelse

3 mm

Låskassebredde

85 mm

Låskassetid

90 mm

Låskassetykkelse

14 mm

Materiale til stang

Presisjonsstøpestål

Overflate på låsen

Forniklet

Slaglengde for låsebolt

To omdreininger 22 mm

Standarder

EN 12209, DIN 12209

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger