Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Innesto di sicurezza per aria compressa wSafe® 3000 con filettatura femmina

Innesto di sicurezza wSafe 3000 filetto femmina

Cod. art. 0699033114

EAN 4058794689020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Innesto di sicurezza per aria compressa wSafe® 3000 con filettatura femmina

Cod. art. 0699033114
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
Il raccordo per aria compressa costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza quando si tratta di collegare le linee pneumatiche.

Flusso di aria ed erogazione di potenza ottimali per dispositivi ad aria compressa


La valvola per un flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 1050 l/min e una pressione di esercizio massima di 16 bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.



Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni particolarmente difficili


Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.



Lunga durata


Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato



Scollegamento sicuro con una sola mano


L'innesto di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il flessibile venga spostato.



Il raccordo è compatibile con altri raccordi per aria compressa


I raccordi della serie 3000 sono conformi allo standard Aro 210 e hanno un diametro nominale di 5,5 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

IT G 1/4 poll.

Lunghezza (L)

57 mm

Diametro esterno (D)

23,5 mm

Apertura chiave (SW)

20 mm

Capacità di flusso

1050 l/min

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C