Inner corner CERAfix 321
Inner corner CERAfix 321
Ürün no. 5875100431
EAN 4099618278433
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Kumaş / film membran kumaş |
Yükseklik | 60 mm |
Kenar genişliği | 120 mm |
Renk | Kırmızı |
Kenar uzunluğu | 120 mm |
Kalınlık | 0,5 mm |
Min. işlem sıcaklığı | 1 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Min. sıcaklık direnci | -22 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!