1C slurry-type seal coating CERAfix 300
SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY
CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Slurry type seal coating CERAfix 301
SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG
CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Sealing compound, CERAfix 302
LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY
CERAFIX
Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Joint sealing tape, CERAfix 305
WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M
CERAFIX
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
Sealing tape CERAfix 320 FLEX
SEALTPE-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT
Outer corner CERAfix 322
WTRPROFMEMBR-OUTC-CERAFIX-FLEX-322-120MM
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Wallpaper seam roller cylindrical form
WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM
For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
Toothed spatula
TOSPTLA-160X85MM
Plastic spreader with different notch patterns on all sides
Decorating spatula hard
WLPAPSPTLA-HARD-240X120MM
Decorating spatula soft
WLPAPSPTLA-SOFT-280X170
Double-toothed trowel
DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)
Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.