Inner corner CERAfix 321
Inner corner CERAfix 321
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976239.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Fleece/filmmembran-fleece |
Høyde | 60 mm |
Legbredde | 120 mm |
Farge | Rød |
Leglengde | 120 mm |
Tykkelse | 0,5 mm |
Min. bearbeidelsestemperatur | 1 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Min. temperaturbestandighet | -22 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.