Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Inner corner CERAfix 321

Inner corner CERAfix 321

Cikksz. 5875100431

EAN 4099618278433

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Inner corner CERAfix 321

Cikksz. 5875100431

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Filc/fóliamembrán-filc

Magasság

60 mm

Oldalszélesség

120 mm

Szín

Piros

Szárhossz

120 mm

Vastagság

0,5 mm

Min. megmunkálási hőmérséklet

1 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Max. hőállóság

90 °C

Min. hőállóság

-22 °C

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1C slurry-type seal coating CERAfix 300

SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY

Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Szigetelőiszap, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Szigetelőmassza, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 db
Sealing tape CERAfix 320 FLEX

SEALTPE-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 1 db
Outer corner CERAfix 322

WTRPROFMEMBR-OUTC-CERAFIX-FLEX-322-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 db
Toothed spatula

TOSPTLA-160X85MM

Plastic spreader with different notch patterns on all sides
x 5 db
Decorating spatula hard

WLPAPSPTLA-HARD-240X120MM

x 1 db
Decorating spatula soft

WLPAPSPTLA-SOFT-280X170
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tapétavarrat-simító henger Hengeres

TAPÉTAHENGER-PUR-HENG-W4.5CM-D3.5CM

Tapétavarratok, tömítőszalag és tömítőfilc lenyomásához és simításához
x 1 db
Duplán fogazott vakolókanál

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)

Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.