Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Inner corner CERAfix 321

Inner corner CERAfix 321

Nº de art. 5875100431
EAN 4099618278433
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
System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Vellón/vellón de membrana de película

Altura

60 mm

Anchura lateral

120 mm

Color

Rojo

Longitud del tramo

120 mm

Grosor

0,5 mm

Temperatura de procesamiento mínima

1 °C

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C

Resistencia a temperatura máxima

90 °C

Resistencia a temperatura mínima

-22 °C

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
1C slurry-type seal coating CERAfix 300

SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Revestimiento sellado tipo Slurry, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Compuesto de sellado, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

CERAFIX
Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
Membrana impermeable y desacoplamiento CERAfix® 305

CERAFIX 305 LAMINA IMPERMEABLE 30M

CERAFIX
Membrana impermeabilizante forrada de vellón que salva grietas para un sellado seguro y rápido de sistemas en los puntos de unión entre suelos y paredes
x 1 Cant.
Sealing tape CERAfix 320 FLEX

SEALTPE-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 1 Cant.
Outer corner CERAfix 322

WTRPROFMEMBR-OUTC-CERAFIX-FLEX-322-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 Cant.
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
Rodillo para juntas para papel pintado Cilíndrico

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Para aplicar presión en juntas de papel pintado, cintas de junta y cinta de sellado de vellón, además de para alisar cualquiera de estos materiales
x 1 Cant.
Toothed spatula

TOSPTLA-160X85MM

Plastic spreader with different notch patterns on all sides
x 5 Cant.
Llana dura de decoración De plástico duro irrompible

ESPATULA-ROJA-HARD-240X120MM

x 1 Cant.
Espátula de decoración suave de plástico suave y flexible

ESPATULA-WLPAPSPTLA-SOFT-280X170

x 1 Cant.
Paleta dentada 2C, con dentado doble

PALETA-LLANA-SST-(2C-HNDL)-Z12X12-4X4)

El dentado doble permite realizar los procedimientos de frotación (aplicación de adhesivo en la parte posterior de las baldosas) y de flotación (aplicación de adhesivo en la superficie) con una sola paleta.