Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Innenverkleidungsclip mit Sonderform
INVERKLDCLIP-POM-WEIß-DM-11,30MM

Art.-Nr. 0500300154

EAN 4068362533129

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip mit Sonderform

Art.-Nr. 0500300154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Befestigungsdicke min./max.

0,67-1,0 mm

Kopfdurchmesser (A)

10,80 mm

Länge unter Kopf (B)

12,50 mm

Kerndurchmesser (C)

2,95 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,0 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Hyundai

Entspricht Original Ersatzteilnummer

87702H1000

Einbauort

Innenraum, Karosserie, Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen