Innenverkleidungsclip geschlossen
Innenverkleidungsclip geschlossen
INVERKLDCLIP-GUMMILIPPE-POM-FARBLOS
Art.-Nr. 0501101428
EAN 4046777720501
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen
- Toleranzausgleich möglich
- Demontieren der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.
An der Verkleidung vormontieren und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 9,50-10,00 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 1,50-1,80 mm |
Kopfdurchmesser (A) | 13,00 mm |
Länge unter Kopf (B) | 11,20 mm |
Kerndurchmesser (C) | 3,00 mm |
Klemmbereich Kopf (D) | 1,50 mm |
Farbe | Neutral |
Werkstoff | Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | VAG, Audi, Volkswagen |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7H0843514, 7E0843514 |
Einbauort | Karosserie |
Fahrzeugtyp | PKW |