Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-VW/AUDI-GELB

Art.-Nr. 0501101659

EAN 4047376500006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501101659

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,00-8,20 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,20 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,00 mm

Länge unter Kopf (B)

17,00 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

3,00 mm

Farbe

Gelb

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen, Audi, Ford

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7M0867299K, 1008068

Einbauort

Innenraum, Karosserie, Universal

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen