Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-SCHWARZ-D5,0MM

Art.-Nr. 0501102049

EAN 4046777720433

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501102049

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

5,00-5,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,70-0,80 mm

Kopfdurchmesser (A)

5,40 mm

Länge unter Kopf (B)

9,10 mm

Kerndurchmesser (C)

3,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,20 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Universal, Ford

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1042065, W702985S300

Einbauort

Karosserie, Universal

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen