Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-POM-DI-FARBL-(D7,9-8,0MM)

Art.-Nr. 0501105156

EAN 4046777720525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501105156

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

7,90-8,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,90-0,90 mm

Kopfdurchmesser (A)

14,50 mm

Länge unter Kopf (B)

16,60 mm

Kerndurchmesser (C)

6,00 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,50 mm

Farbe

Neutral

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

BMW, MINI

Entspricht Original Ersatzteilnummer

51418224768

Einbauort

Universal, Karosserie

Fahrzeugtyp

PKW

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen