Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverkleidungsclip geöffnet

Innenverkleidungsclip geöffnet
INVERKLDCLIP-MB-WEISS

Art.-Nr. 0501104045

EAN 4024835237833

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverkleidungsclip geöffnet

Art.-Nr. 0501104045

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
  • Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

  • Toleranzausgleich möglich.

  • Demontieren der Verkleidung möglich.

  • Dient auch als Abdichtung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen.

Anleitung

Vormontieren an der Verkleidung und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil einführen.

Bohrlochdurchmesser min./max.

8,6-8,8 mm

Befestigungsdicke min./max.

0,9-2 mm

Kopfdurchmesser (A)

13,2 mm

Länge unter Kopf (B)

15,9 mm

Kerndurchmesser (C)

5,9 mm

Klemmbereich Kopf (D)

2,3 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polyoxymethylen

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0089880978

Fahrzeugtyp

Universal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen