Innenverkleidungsclip Typ 3
Innenverkleidungs-Clip Typ 3
INVERKLDCLIP-PSA-TRANSPARENT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird an der Verkleidung vormontiert und dann in ein entsprechendes Loch am Basisbauteil eingeführt.
- Toleranzausgleich möglich
- Demontage der Verkleidung möglich
- Dient auch als Abdichtung
Datenblätter(X)
Befestigung von Verkleidungen an Trägerbauteilen
Werkstoff | Kombi-Material |
Farbe | Weiß |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 8,2-8,2 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,67-0,97 mm |
Kopfdurchmesser | 13 mm |
Kerndurchmesser | 4,5 mm |
Klemmbereich Kopf | 2,9 mm |
Breite max. | 17,2 mm |
Länge unter Kopf | 13,6 mm |
Fahrzeugtyp | Universal |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6991Y8, 9654280780, 7703077469 |