Innenverbinder Zinkdruckguss
VERB-IN-ZNGUSS-NUT10-38X32X19MM
Art.-Nr. 4952500162
EAN 4056807472904
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Profilbearbeitung
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Länge (l1) | 32 mm |
Breite (b1) | 19 mm |
Höhe (h1) | 38 mm |
Einbauhöhe (h2) | 8,8 mm |
Flügelhöhe (h3) | 3,8 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
