Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverbinder Zinkdruckguss

Innenverbinder Zinkdruckguss
VERB-IN-ZNGUSS-NUT8-30X21X15,8MM

Art.-Nr. 4952500165

EAN 4056807472935

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverbinder Zinkdruckguss

Art.-Nr. 4952500165

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
  • Montage ohne Profilbearbeitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge (l1)

21 mm

Breite (b1)

15,8 mm

Höhe (h1)

30 mm

Einbauhöhe (h2)

7,8 mm

Flügelhöhe (h3)

6,0 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen