Innenverbinder R Zinkdruckguss
Innenverbinder R Zinkdruckguss
VERB-IN-R-ZNGUSS-NUT8-30X21X15,8MM
Art.-Nr. 4952500166
EAN 4056807472942
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Profilbearbeitung
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge (l1) | 21 mm |
Breite (b1) | 15,8 mm |
Höhe (h1) | 30 mm |
Einbauhöhe (h2) | 7,8 mm |
Flügelhöhe (h3) | 6,0 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
RoHS-konform | Ja |
