Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenverbinder Edelstahl

Innenverbinder Edelstahl
VERB-IN-EDST-BLK-NUT6-13X10X2MM

Art.-Nr. 4952500161

EAN 4056807472898

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenverbinder Edelstahl

Art.-Nr. 4952500161

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbindung von zwei Aluminiumprofilen
  • Montage ohne Profilbearbeitung

  • Kann auch als Innenverbinder R Nut 6 verwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

6 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Länge (l1)

13 mm

Breite (b1)

10 mm

Höhe (h1)

6 mm

Materialstärke (s1)

2 mm

Werkstoff

Edelstahl

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen