Innenraumwandverkleidung
Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-PP-SPRNT-A3H2-4325-HECK-2018
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst
- Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen
- Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen
- Umweltfreundlich (100% recyclebar)
- Geruchlos, daher für Anwendungen im Lebensmittelbereich und der Pharmazie geeignet und somit physiologisch unbedenklich
- Korrosions- und verrottungsfrei
- Thermisch und akustisch isolierend
- Stoßfest
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Sprinter Lang Hochdach A3/H2 Heckantrieb |
Baujahr | ab 2018 |
Radstand | 4325 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 26 kg |