Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenraumwandverkleidung

Seitenwandverkleidung Kunststoff
SEITWVERKLD-PP-SPRNT-A1H2-3250-HECK-2018
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 0963200032
EAN 4062856078530
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
Dient als Laderaumschutz vor Beschädigungen
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Leichte Kunststoffseitenwand aus 4,8 mm starkem Polypropylen

  • Beständig gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten, den meisten Säuren und Laugen

  • Umweltfreundlich (100% recyclebar)

  • Geruchlos, daher für Anwendungen im Lebensmittelbereich und der Pharmazie geeignet und somit physiologisch unbedenklich

  • Korrosions- und verrottungsfrei

  • Thermisch und akustisch isolierend

  • Stoßfest

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Passend für Fahrzeugtyp

Sprinter Kompakt Hochdach A1/H2 Heckantrieb

Baujahr

ab 2018

Radstand

3250 mm

Produktgewicht (per Stück)

20 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen