Innenraumreiniger
Innenraumreiniger
REINIG-FZG-IN-AKTIV-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reinigt alle Lack- und Kunststoffteile, Glasflächen und Polster. Entfernt Nikotingerüche und hinterlässt einen angenehmen frischen Duft im Innenraum.
- Durch den Antistatikzusatz entsteht ein temporärer Anti-Staub-Schutz auf der Oberfläche für längere anhaltende Sauberkeit im Fahrzeuginnenraum.
- Durch intensives Einwirken entfernt es zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen auch an senkrechten und schrägen Flächen
- Silikonfrei
Empfindliche Oberflächen nicht direkt besprühen. Innenraumreiniger in einen sauberen Lappen sprühen und die zu reinigenden Flächen abwischen. Nicht auf heißen Oberflächen oder an der prallen Sonne anwenden.Für optimales Aufschäumen Dose vor Gebrauch gut schütteln!
Materialen vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Armaturenbrett, Fahrzeughimmel, Türverkleidungen, Sitzpolster, Sitzlehnen-Rückseiten, Sonnenblenden, Konsole.
Inhalt | 0.5 l |
Gebinde | Aerosoldose |
Geruch/Duft | Pfirsich |
Farbe | Transparent |
Chemische Basis | 2-Propanol |
pH-Wert | 9,5 |
Dichte / Bedingung | 0,9 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | -60 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!