Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenputzgewebe

Innenputzgewebe
GWB-INNENPUTZ-75G-5X5-WEISS-100M

Art.-Nr. 0519530030

EAN 4052703476220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenputzgewebe

Art.-Nr. 0519530030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Flächenarmierung im Innenputz

Verschiebefest

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Glasfaser, verschiebefest

Flächengewicht pro m²

75 g

Maschenweite

5 x 5 mm

Farbe

Weiß

Rollenbreite x Rollenlänge

1 x 100 m

Beständigkeit gegen

Alkali

Weichmacherfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen