Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innenlagerwerkzeug 12-Kerben

Innenlagerwerkzeug 12-Kerben
KRB-INLGRWZG-12ZAEHNE

Art.-Nr. 5228230112

EAN 4099618060892

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innenlagerwerkzeug 12-Kerben

Art.-Nr. 5228230112
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
Für den Ein- und Ausbau der Innenlager mit externen Lagern



Kompatibilität


Innenlagerrings mit 12-Kerben und nominalem Aussendurchmesser 46mm, z.B. SRAM DUB, Race Face CINCH, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 usw.



Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche oder Drehmomentschlüssel verwendet werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

27 mm

Werkstoff

Aluminium-Zink Legierung

Oberfläche

Eloxiert

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Produktgewicht (per Stück)

58,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen