Innenlagerwerkzeug 12-Kerben
Innenlagerwerkzeug 12-Kerben
KRB-INLGRWZG-12ZAEHNE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Ein- und Ausbau der Innenlager mit externen Lagern
Kompatibilität
Innenlagerrings mit 12-Kerben und nominalem Aussendurchmesser 46mm, z.B. SRAM DUB, Race Face CINCH, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 usw.
Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche oder Drehmomentschlüssel verwendet werden
Datenblätter(X)
Länge | 27 mm |
Werkstoff | Aluminium-Zink Legierung |
Oberfläche | Eloxiert |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Produktgewicht (per Stück) | 58 g |