Innengewindehülse WIT-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem WIT-VM 250, Mauerwerk
Innengewindehülse WIT-IG Stahl verzinkt
DBL-(WIT-IG)-(A2K)-M6X93
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im Porenbeton ist eine Verankerung nur mit der Siebhülse WIT-SH 18/95 zulässig!
Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH, Europäische Technische Bewertung ETA-13/1040
Datenblätter(X)
- Innengewindehülse WIT-IG kann für das Injektionssystem "ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton" verwendet werden
- WIT-IG, Stahl verzinkt darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | WIT-IG |
Innengewinde | 6 mm |
Dübellänge (l) | 93 mm |
Einschraubtiefe min./max. | 8-20 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 100 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 95 mm |
Passend für Siebhülse | WIT-SH 18/95 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
Zulassung | ETA-13/1040 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!