Innengewindehülse W-VD-IG Stahl verzinkt
Innengewindehülse W-VD-IG/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VD-IG/S)-(A2K)-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund
Innengewindehülse Stahl verzinkt in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
Bohrlochreinigung: 3x ausblasen
Montagehinweis: Innengewindehülse drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.
Datenblätter(X)
W-VD-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | W-VD-IG/S |
Dübelinnendurchmesser metrisch | IG M16 |
Innengewindelänge | 40 mm |
Dübeldurchmesser (d) | 22 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 120 mm |
Dübellänge (l) (l) | 120 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 25 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 120 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |