Innengewindehülse W-VD-IG Edelstahl A4
Innengewindehülse W-VD-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VD-IG/A4)-A4-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund
- Innengewindehülse nicht rostender Stahl A4 in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
Datenblätter(X)
W-VD-IG/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Typbezeichnung | W-VD-IG/A4 |
Dübelinnendurchmesser metrisch | IG M8 |
Innengewindelänge | 25 mm |
Dübeldurchmesser (d) | 12 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 90 mm |
Dübellänge (l) (l) | 90 mm |
Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |