Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Innengewindehülse W-VD-IG Edelstahl A4 - DBL-(W-VD-IG/A4)-A4-M12
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Innengewindehülse W-VD-IG Edelstahl A4 - DBL-(W-VD-IG/A4)-A4-M12 - 1

Innengewindehülse W-VD-IG Edelstahl A4

Innengewindehülse W-VD-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VD-IG/A4)-A4-M12

Art.-Nr. 0905411012
EAN 4011231850858
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
Für Verbundanker-Patronensystem W-VD und WIT Injektionssysteme in ungerissenem Beton. Nicht rostender Stahl A4
  • Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Innengewindehülse und Verankerungsgrund

  • Innengewindehülse nicht rostender Stahl A4 in den Größen (Innengewinde) M8, M10, M12 und M16
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

W-VD-IG/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Typbezeichnung

W-VD-IG/A4

Dübelinnendurchmesser metrisch

IG M12

Innengewindelänge

35 mm

Dübeldurchmesser (d)

16 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

100 mm

Dübellänge (l) (l)

100 mm

Bohrernenndurchmesser Patronensystem (d 0)

18 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

100 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen