Innengewindeanker W-VP-IG/A4
Innengewindeanker W-VP-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VP-IG/A4)-A4-M10X125
Art.-Nr. 5915910125
EAN 4099618383649
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innengewindeanker mit Dachspitze (inklusive Setzwerkzeug, ermöglicht beim Patronensystem das drehend-schlagende Setzen).
Der Innengewindeanker ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
Innengewindeanker mit Setzwerkzeug drehend/schlagend setzen
Aushärtezeit beachten. Ankerstange bis zur vollständigen Aushärtung nicht bewegen oder belasten
Ausgetretenen Mörtel entfernen
Anbauteil montieren und DrehmomentTinst aufbringen
Der Innengewindeanker ist Bestandteil folgender Zulassungen:
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1: ETA-21/0168
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0543
Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Innengewindeanker kann für folgendes Patronensystem und Injektionssysteme verwendet werden:
- Verbundanker-Glaspatrone W-VPZ, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
W-VP-IG/A4 (nichtrostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Typbezeichnung | W-VP-IG/A4 |
Dübelinnendurchmesser metrisch | IG M10 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | 70 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 125 mm |
Länge | 125 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 18 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 125 mm |
Einschraubtiefe min./max. | 10-25 mm |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Zulassung | ETA-21/0168, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!