Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 - 1
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 - 2
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 - 3
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130 - 4

Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)

Innengewindeanker W-VIZ-IG/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VIZ-IG/S)-(A2K)-M12X130

Art.-Nr. 5916112130
EAN 4050642294776
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
  • Handelsübliche Gewindestangen und Schrauben (Anforderungen siehe ETA-04/0095) können verwendet werden

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder demontierbar bzw. montierbar

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ-IG M6 bis M20), Saugbohrer (W-VIZ-IG M8 bis M20 nur trockener Beton) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ-IG M8 bis M20) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Innengewinderankers ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6, M8, M10, M12, M16 und M20
Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden

  • Verankerung mit europäischer technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)

  • Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z.B. Geländer) Einwirkung

  • Dübelgröße M6 bis M20: Einbau im trockenen oder nassen Beton

  • Dübelgröße M10 bis M20: Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern

  • Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)

  • W-VIZ-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Anleitung

Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen


Ab W-VIZ-IG M16 Bohrloch mit Druckluft (min. 6 bar, ölfrei) unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen

Typbezeichnung

W-VIZ-IG/S

Dübelinnendurchmesser metrisch

IG M12

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

125 mm

Dübellänge (l) (l)

130 mm

Gewindelänge (L th)

24 mm

Mindesteinschraubtiefe (L sdmin)

14 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

18 mm

Bohrlochtiefe (h 0)

133 mm

Zulassung

ETA-04/0095

Erforderlicher Injektionsmörtel

WIT-VM 100
WIT-Express
WIT-VIZ
WIT-VIZ express

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Beschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen