Innengewindeanker W-VIZ-IG Edelstahl A4 für Injektionssystem W-VIZ-IG/A4 (Beton)
Innengewindeanker W-VIZ-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VIZ-IG/A4)-A4-M16X180
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Handelsübliche Gewindestangen und Schrauben (Anforderungen siehe ETA-04/0095) können verwendet werden
- Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder demontierbar bzw. montierbar.
- Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet
- Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab
- Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ-IG M6 bis M20), Saugbohrer (W-VIZ-IG M8 bis M20 nur trockener Beton) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ-IG M8 bis M20) erstellt werden.
- Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände
- Die Geometrie des Innengewindeankers ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten
- Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6, M8, M10, M12, M16 und M20
Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton
Datenblätter(X)
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206: 2000-12 verwendet werden
- Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
- Statische (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische (z.B. Geländer) Einwirkung
- Dübelgröße M6 bis M20: Einbau im trockenen oder nassen Beton
- Dübelgröße M10 bis M20: Einbau in mit Wasser gefüllten Bohrlöchern
- W-VIZ-IG/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen, Außenbereich (einschließlich Industrietmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofi len, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken, etc.
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen
Ab W-VIZ-IG M16 Bohrloch mit Druckluft (min. 6 bar, ölfrei) unter Verwendung der zugehörigen Druckluftdüsen ausblasen
Typbezeichnung | W-VIZ-IG/A4 |
Dübelinnendurchmesser metrisch | IG M16 |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 170 mm |
Dübellänge (l) (l) | 180 mm |
Gewindelänge (L th) | 32 mm |
Mindesteinschraubtiefe (L sdmin) | 18 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 24 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 180 mm |
Zulassung | ETA-04/0095 |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 100 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Beschichtet |