Innengewindeanker W-VI-IG Stahl verzinkt
Innengewindeanker W-VI-IG/S Stahl verzinkt
DBL-(W-VI-IG/S)-(A2K)-M8X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1: ETA-19/0542
Datenblätter(X)
Kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gerissener und ungerissener Beton
W-VI-IG/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
Typbezeichnung | W-VI-IG/S |
Innengewinde | 8 mm |
Länge | 80 mm |
Passend für Siebhülse | SH 20 x 85 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser Siebhülse (d 0) | 20 mm |
Effektive Verankerungstiefe Siebhülse (h ef) | 85 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 90 mm |
Einschraubtiefe min./max. | 8-20 mm |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-VM 250 |
Zulassung | ETA-16/0757 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |