Innengewindeanker W-VI-IG Edelstahl A4
Innengewindeanker W-VI-IG/A4 Edelstahl A4
DBL-(W-VI-IG/A4)-A4-M20X200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen/Bewertungen:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk: ETA-16/0757
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, OPTION 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1: ETA-19/0542
Datenblätter(X)
Kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Mauerwerk (SH) - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gerissener und ungerissener Beton
W-VI-IG/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Typbezeichnung | W-VI-IG/A4 |
Innengewinde | 20 mm |
Länge | 200 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 35 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 200 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 200 mm |
Einschraubtiefe min./max. | 20-40 mm |
Erforderlicher Injektionsmörtel | WIT-UH 300 |
Zulassung | ETA-17/0127 |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Oberfläche | Blank |